Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35700-20 Analoginen sisäkosteusmittari -22 - 122 F | AF4NMV 9DN75

OAKTON WD-35700-20 analoginen sisäkosteusmittari -22 - 122 F

Varastossa
Tuote: AF4NMV Malli: WD-35700-20Ristiviite: 9DN75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen kosteusmittari
Tutkinnot2 Tutkinnot
Halkaisija10 "
Kosteuden tarkkuus+ /-5%
AsennusSeinä
Suhteellinen kosteusalue25 - 80%
Skaalaa väriValkoinen
AnturimateriaaliPaperipäällystetty metallikäämi
Temp. tarkkuus+/- 3.6 astetta
Temp. alue-22 - 122 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35700-20 analoginen sisäkosteusmittari -22 - 122 F
€179.66 / yksikkö