Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35641-51 Ph-mittarielektrodi Cole Parmer | AF4EKX 8TR48

OAKTON WD-35641-51 Ph-mittarin elektrodi Cole Parmer

Varastossa
Tuote: AF4EKX Malli: WD-35641-51Ristiviite: 8TR48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPH-elektrodi
VahvistinEi
Rungon materiaaliEpoksi
Kaapelin pituus3ft.
liitinOAKTON-liitin
Halkaisija1.3 "
elektrolyyttiredox
LiittymäN / A
Pituus130mm
Max. Paineympäröivä
MittausaluePH 0-14
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
Suositeltava käyttöLiuenneet happimittaukset
ViiteN / A
varastointiaika6 kuukautta
AlaluokkaElektrodit: pH
Temp. SensoriKyllä
Testataan parametriLiuennut happi
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiYhden liittymän

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHalkaisijaSuositeltava käyttöTestataan parametriTyyppiHinta
OAKTON WD-35801-78 Ph Lämpötilaelektrodi All-in-one Single | AF4FBN 8UN13 WD-35801-78Lasi12mmpH-mittaus laboratoriossa tai kentälläpHYhden liitoksen, täytettävä€351.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35641-51 Ph-mittarin elektrodi Cole Parmer
€169.82 / yksikkö