Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35801-78 Ph Lämpötilaelektrodi All-in-one Single | AF4FBN 8UN13

OAKTON WD-35801-78 Ph Lämpötilaelektrodi All-in-one Single

Varastossa
Tuote: AF4FBN Malli: WD-35801-78Ristiviite: 8UN13

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€351.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPH-elektrodi
VahvistinEi
Rungon materiaaliLasi
Kaapelin pituus3ft.
liitinBNC
Halkaisija12mm
LiittymäYksi
Pituus130mm
Max. Paineympäröivä
MittausaluePH 0-14
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
pH-alue0-14 pH-yksikköä
Suositeltava käyttöpH-mittaus laboratoriossa tai kentällä
ViiteYhdistelmäelektrodi
varastointiaika6 kuukautta
Temp. SensoriKyllä
Testataan parametripH
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiYhden liitoksen, täytettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHalkaisijaSuositeltava käyttöTestataan parametriTyyppiHinta
OAKTON WD-35641-51 Ph-mittarielektrodi Cole Parmer | AF4EKX 8TR48 WD-35641-51Epoksi1.3 "Liuenneet happimittauksetLiuennut happiYhden liittymän€169.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35801-78 Ph Lämpötilaelektrodi All-in-one Single
€351.26 / yksikkö