Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35425-50 vaihtoanturi, 0 - 14 pH-mittausalue, yksiliitostyyppi | AF4BBV 8NJ50

OAKTON WD-35425-50 vaihtoanturi, 0 - 14 pH-mittausalue, yksiliitostyyppi

Varastossa
Tuote: AF4BBV Malli: WD-35425-50Ristiviite: 8NJ50
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
€74.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava pH / johtokyky / TDS-anturimoduuli
VahvistinEi
Rungon materiaaliABS Plastic
Kaapelin pituusSuora yhteys
liitinOAKTON-liitin
Halkaisija1"
LiittymäYksi
Pituus75mm
Max. Paineympäröivä
MittausaluePH 0-14
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
Suositeltava käyttömittaa pH ja johtavuus, suolapitoisuus ja TDS
ViiteYhdistelmäelektrodi
varastointiaika6 kuukautta
AlaluokkaAnturit
Temp. SensoriKyllä
Testataan parametripH, johtavuus, lämpötila
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiYksittäinen liitos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35425-50 vaihtoanturi, 0 - 14 pH-mittausalue, yksiliitostyyppi
€74.62 / yksikkö