Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35413-00 Ph/con 700 -moottori Ph-cond-temp-anturilla | AE7ZYG 6CAV4

OAKTON WD-35413-00 Ph/con 700 -moottori Ph-cond-temp-anturilla

Varastossa
Tuote: AE7ZYG Malli: WD-35413-00Ristiviite: 6CAV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,492.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpH / CON 700 Mtr pH-elektrodilla, johtokyky / lämpötila-anturi ja anturin jalusta
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi5 pt
Näytetty lämpötila-alue0-100 astetta C
Sähkönjohtavuuden tarkkuus+/- 1% täysi asteikko
Sähkönjohtavuusalue0.00 ìS/cm - 200.0 mS/cm
pH-tarkkuus+/- 0.002
pH-alue-1.99 ja 16.00
Alaluokkapöytäasenteiset
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35413-00 Ph/con 700 -moottori Ph-cond-temp-anturilla
€2,492.25 / yksikkö