Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35411-00 Con 700 Meter Prb/ Stnd | AE7ZYF 6CAV3

OAKTON WD-35411-00 Con 700 Meter Prb/ Stnd

Varastossa
Tuote: AE7ZYF Malli: WD-35411-00Ristiviite: 6CAV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,310.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCON 700 metri anturilla ja jalustalla
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi5 pt
Näytetty lämpötila-alue0-100 astetta C
Sähkönjohtavuuden tarkkuus+/- 1% Täysi asteikko
Sähkönjohtavuusalue0.00 uS / cm - 200.0 mS / c
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35411-00 Con 700 Meter Prb/ Stnd
€1,310.94 / yksikkö