OC WHITE COMPANY 82300-4-UV-B Suurennusvalo LED Musta 8W ruuvi alas AH7AFZ 36NA92

O.C. WHITE COMPANY 82300-4-UV-B suurennusvalo LED musta 8W Ruuvaa

Varastossa
Tuote: AH7AFZ Malli: 82300-4-UV-BRistiviite: 36NA92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,233.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen suurennusvalo
Käden pituus37 "
Base TypeKierrä pohja
VäriMusta
Johdon johtaja3
Johdon pituus6ft.
diopterin4
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED / UV
Linssin halkaisija7 "x 5.3"
Suurennos2
Kokonaispituus45 "
ShapeSuorakulmainen
TyyppiSuurennuslasin Light
Watts8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennettävä: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Sisäinen jousivarsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeVäridiopterinlampun tyyppiWattsHinta
OC WHITE COMPANY 82300-4-B Suurennuslasi Light Black 8W Kierre alas | AH7AFT 36NA86 82300-4-BKierrä pohjaMusta4LED8€1,139.95
OC WHITE COMPANY 82300-4 Suurennusvalo LED Beige 2x ruuvi alas AH7AFU 36NA87 82300-4Kierrä pohjaBeige4LED8€1,139.95
OC WHITE COMPANY 82400-4-B suurennusvalo LED 2x 8W pöytäkiinnike | AH7AFV 36NA88 82400-4-BKiinnitysjalustaMusta4LED8€1,075.15
OC WHITE COMPANY 82400-4 Suurennusvalo 2x Beige 8W Pöytäkiinnitin | AH7AFW 36NA89 82400-4KiinnitysjalustaBeige4LED8€1,139.95
OC WHITE COMPANY 82600-4-B suurennusvalo LED Musta 8W 2x | AH7AFX 36NA90 82600-4-BPainotettu perustaMusta4LED8€1,298.57
OC WHITE COMPANY 82600-4 suurennuslasi vaalea beige 2x painotettu pohja | AH7AFY 36NA91 82600-4Painotettu perustaBeige4LED8€1,298.57
OC WHITE COMPANY 82300-4-UV Suurennuslasi Valo LED Beige 8W Kierre alas | AH7AGA 36NA93 82300-4-UVKierrä pohjaBeige4LED / UV8€1,233.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

O.C. WHITE COMPANY 82300-4-UV-B suurennusvalo LED musta 8W Ruuvaa
€1,233.68 / yksikkö