O.C. WHITE COMPANY 42600-4 Suurennuslasi Light LED beige painotettu pohja

Varastossa
Tuote: AH7AFK Malli: 42600-4Ristiviite: 36NA79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,120.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä suurennuslasi
Käden pituus37 "
Base TypePainotettu perusta
VäriBeige
Johdon johtaja3
Johdon pituus6ft.
diopterin4
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija6"
Lumens750
Suurennos2
Kokonaispituus45 "
ShapePyöreä
TyyppiSuurennuslasin Light
Watts4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennettävä: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Sisäinen jousivarsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeVäriLumensWattsHinta
OC WHITE COMPANY 42300-4-B Suurennusvalo LED Musta 4W ruuvi alas AH7AFE 36NA74 42300-4-BKierrä pohjaMusta7504€873.51
OC WHITE COMPANY 42300-4 Suurennusvalo LED Beige 4W ruuvi alas AH7AFF 36NA75 42300-4Kierrä pohjaBeige7504€873.51
OC WHITE COMPANY 42400-4-B Suurennusvalo LED Musta 4W Pöytäkiinnitin | AH7AFG 36NA76 42400-4-BKiinnitysjalustaMusta7504€857.30
OC WHITE COMPANY 42400-4 Suurennusvalo LED Beige 4W Pöytäkiinnitin | AH7AFH 36NA77 42400-4KiinnitysjalustaBeige7504€873.51
OC WHITE COMPANY 42600-4-B suurennuslasi vaalea musta 4W painotettu pohja | AH7AFJ 36NA78 42600-4-BPainotettu perustaMusta7504€1,120.91
OC WHITE COMPANY 62300-4-B suurennusvalo LED 8W Kierre alas | AH7AFL 36NA80 62300-4-BKierrä pohjaMusta15008€1,092.85
OC WHITE COMPANY 62300-4 Suurennusvalo LED beige ruuvi alas AH7AFM 36NA81 62300-4Kierrä pohjaBeige15008€1,092.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

O.C. WHITE COMPANY 42600-4 Suurennuslasi Light LED beige painotettu pohja
€1,120.91 / yksikkö