Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55730.050.0001 Locknut Nylon Insert M5 X 0.80Mm, 50PK | AE8ABB 6CB82

APPROVED VENDOR M55730.050.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M5 X 0.80 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE8ABB Malli: M55730.050.0001Ristiviite: 6CB82 / 42GY87
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
€7.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Brinellin kovuus170
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Korkeus5mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
LämpötilaJopa 250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.050.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M5 X 0.80 mm, 50 PK
€7.25 /pakkaus