Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

O.C. WHITE COMPANY 13113-3 muuntaja 100–240 V 1936-sarjalle

Varastossa
Tuote: AH8QEU Malli: 13113-3Ristiviite: 38XM80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€370.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
KahvaEi
Aseiden lukumäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9979
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Turvalukko: Ei
    • Johto-opas: Ei
    • Erityisominaisuudet: 100 - 240 V, 50/60 Hz
    • Alamerkki: GREEN-LITE LINEAR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

O.C. WHITE COMPANY 13113-3 muuntaja 100–240 V 1936-sarjalle
€370.01 / yksikkö