Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OC KECKLEY COMPANY 11 / 227SA / BB Float Valve Assembly Double 100 Psi Npt | AD9DRB 4PTX7

O C KECKLEY COMPANY 11/227SA/BB uimuriventtiilikokoonpano kaksinkertainen 100 Psi Npt

Varastossa
Tuote: AD9DRB Malli: 11/227SA/BBRistiviite: 4PTX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,112.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFloat Valve Assembly
Rungon materiaaliPronssi
YhteysNPT
Kelluva Dia.7"
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Max. Paine100 psi
Rodin pituus16 "
IstuinKaksinkertainen
Koko1.5 "
TyyliTyyppi 27, kulma
Lämpötila-alue35 astetta 406 astetta F
Venttiilin virtaus - virtaus (1)22 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)138 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)1 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)40 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8825
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteysKelluva Dia.Max. PaineKokoTyyliLämpötila-alueHinta
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SG / BB -venttiilikokoonpano, yksi koko 1/2 tuumaa AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBPronssiNPT7"130 psi1 / 2 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€1,718.17
OC KECKLEY COMPANY 3 / 47SG / BB -venttiilikokoonpano, yksi kokoinen 3/4-tuumainen AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBPronssiNPT7"130 psi3 / 4 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€1,737.32
OC KECKLEY COMPANY 17SG / BB Float Valve Assembly Single Size 1 Inch | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBPronssiNPT7"100 psi1"Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€1,859.43
OC KECKLEY COMPANY 11/47SG/BB Float Valve Assembly Single 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBPronssiNPT7"80 psi1.25 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€2,077.61
OC KECKLEY COMPANY 11 / 27SG / BB -venttiilikokoonpano, yksi 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBPronssiNPT7"65 psi1.5 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€2,211.20
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB -venttiilikokoonpano, yksi 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBRautaNPT7"50 psi2"Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€2,878.18
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SA / BB -venttiilikokoonpano, yksi kokoinen 1/2 tuumaa | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBPronssiNPT7"130 psi1 / 2 "Tyyppi 7, kulma35 astetta 125 astetta F€1,761.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 11/227SA/BB uimuriventtiilikokoonpano kaksinkertainen 100 Psi Npt
€2,112.73 / yksikkö