Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 4HHC7 -letkut 0.180 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa sininen | AD7ZAC

NYCOIL 4HHC7 letku 0.180 tuuman sisähalkaisija 1/4 tuumaa ulkohalkaisija 250 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AD7ZAC Malli: 4HHC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine795 PSI
Värisininen
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.0.170 "
Pituus250ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine400 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4964
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTemp. alueToleranssiHinta
NYCOIL 4HHD1 letku 0.180 tuuman id 1/4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa vihreä | AD7ZAE 4HHD1Vihreä-4 - 178 F+0.002 - -0.007 "€108.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 4HHC7 letku 0.180 tuuman sisähalkaisija 1/4 tuumaa ulkohalkaisija 250 jalkaa sininen
€107.59 / yksikkö