Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 2VDR4 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 250 jalkaa AC3PPK

NYCOIL 2VDR4 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PPK Malli: 2VDR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine660 PSI
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.0.275 "
Pituus250ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine333 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusSeinämän paksuusHinta
NYCOIL 2VDL3 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija nailon musta 50 jalkaa AC3PNH 2VDL3Musta50ft.1 / 20 "€50.58
NYCOIL 2VDN1 Letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija Nylon Kirkas 50 jalkaa | AC3PNQ 2VDN1Luonnollinen50ft.1 / 2 "€44.34
NYCOIL 2VDN8 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 100 jalkaa AC3PNY 2VDN8Luonnollinen100ft.3 / 64 "€89.17
NYCOIL 2VDP6 Letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija nylon musta 100 jalkaa | AC3PPE 2VDP6Musta100ft.1 / 2 "€61.73
NYCOIL 2VDT8 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija nailon sininen 50 jalkaa AC3PPV 2VDT8sininen50ft.1 / 2 "€50.32
NYCOIL 2VDV2 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija nailonvihreä 50 jalkaa AC3PPZ 2VDV2Vihreä50ft.1 / 2 "€41.75
NYCOIL 2VDW5 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija nailon sininen 100 jalkaa | AC3PQC 2VDW5sininen100ft.1 / 2 "€80.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDR4 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 250 jalkaa
€214.21 / yksikkö