Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 2VDP4 letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailon musta 100 jalkaa AC3PPC

NYCOIL 2VDP4 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PPC Malli: 2VDP4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine795 PSI
VäriMusta
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.0.170 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine400 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusTemp. alueHinta
NYCOIL 2VDL1 Letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailon musta 50 jalkaa | AC3PNF 2VDL1Musta50ft.-4 - 175 F€33.89
NYCOIL 2VDL8 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailon, luonnollinen 50 jalkaa AC3PNN 2VDL8Luonnollinen50ft.-4 - 175 F€35.67
NYCOIL 2VDN6 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 100 jalkaa AC3PNW 2VDN6Luonnollinen100ft.-4 - 175 F€57.25
NYCOIL 2VDR2 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 250 jalkaa AC3PPH 2 VDR2Luonnollinen250ft.-4 - 175 F€131.41
NYCOIL 2VDR9 -letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nylon musta 250 jalkaa | AC3PPN 2 VDR9Musta250ft.-4 - 175 F€135.57
NYCOIL 2VDT6 Letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nylon sininen 50 jalkaa | AC3PPT 2VDT6sininen50ft.-4 - 175 F€24.27
NYCOIL 2VDU3 letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailonpunainen 50 jalkaa AC3PPW 2VDU3punainen50ft.-4 - 175 F€24.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDP4 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 100 jalkaa
€59.60 / yksikkö