Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 2VDL5 letku 1/8 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 50 jalkaa AC3PNK

NYCOIL 2VDL5-letku 1/8 tuuman ulkohalkaisija nailonkirkasta 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PNK Malli: 2VDL5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine675 psi
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.3 / 32 "
Pituus50ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine267 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.016 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
NYCOIL 2VDN3 letku 1/8 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 100 jalkaa AC3PNT 2VDN3Luonnollinen100ft.€25.66
NYCOIL 2VDP1 letku 1/8 tuuman ulkohalkaisija nailon musta 100 jalkaa AC3PPA 2VDP1Musta100ft.€21.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDL5-letku 1/8 tuuman ulkohalkaisija nailonkirkasta 50 jalkaa
€10.61 / yksikkö