Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUTECH MB-075CHF-075F Manuaalinen tasapainotusventtiili 3/4 tuuman Fnpt | AD6EEQ 44Z289

NUTECH MB-075CHF-075F Manuaalinen tasapainotusventtiili 3/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AD6EEQ Malli: MB-075CHF-075FRistiviite: 44Z289

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen tasapainoventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Rungon materiaaliTaottu messinki
YhteysFNPT
Virtausalue1.3-4.0 gpm
Kahva materiaaliSinkki päällystetty vinyylipidikkeellä
Maks. Nesteen lämpötila.250-astetta F
Max. Paine600 psi WOG
Putken koko3 / 4 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtausaluePutken kokoHinta
NUTECH MB-050LS-050S manuaalinen tasapainotusventtiili 1/2 tuuman hiki | AD6EEC 44Z277 MB-050LS-050SHiki0.4-1.3 gpm1 / 2 "€164.04
NUTECH MB-050HS-050S manuaalinen tasapainotusventtiili 1/2 tuuman hiki | AD6EED 44Z278 MB-050HS-050SHiki1.3-4.0 gpm1 / 2 "€162.40
NUTECH MB-075CLS-075S Manuaalinen tasapainoventtiili 3/4 tuuman hiki | AD6EEE 44Z279 MB-075CLS-075SHiki0.4-1.3 gpm3 / 4 "€171.32
NUTECH MB-075CHS-075S Manuaalinen tasapainoventtiili 3/4 tuuman hiki | AD6EEF 44Z280 MB-075CHS-075SHiki1.3-4.0 gpm3 / 4 "€167.27
NUTECH MB-100CLS-100S manuaalinen tasapainotusventtiili 1 tuuman hiki | AD6EEG 44Z281 MB-100CLS-100SHiki1.6-5.0 gpm1"€218.45
NUTECH MB-100CHS-100S Manuaalinen tasapainotusventtiili 1 tuuman hiki | AD6EEH 44Z282 MB-100CHS-100SHiki4.0-13.0 gpm1"€218.45
NUTECH MB-125S-125S manuaalinen tasapainoventtiili 1-1 / 4 tuuman hiki | AD6EEJ 44Z283 MB-125S-125SHiki7.25-23.0 gpm1.25 "€354.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUTECH MB-075CHF-075F Manuaalinen tasapainotusventtiili 3/4 tuuman Fnpt
€171.32 / yksikkö