NUPLA 69216 Hoe / rake -yhdistelmätyökalu Ergonominen kahva 48in | AC2PDR 2LTC2 / FHR-48

NUPLA 69216 Kuokka/harava yhdistelmätyökalu Ergonominen kahva 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2PDR Malli: 69216Ristiviite: 2LTC2 / FHR-48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHoe / Rake -yhdistelmätyökalu
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliLasikuitu
PäämateriaaliTeräs
Pään koko8-3 / 4 "L x 10-1 / 4" P

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.367
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)132.84
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 69216 yhdistelmäharava / kuokkatyökalu soveltuu haravointiin, raapimiseen, raivaukseen ja tiivistämiseen kasvien ja pensaiden poistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ergonominen, 48 tuuman pitkä kahva, joka koostuu ainutlaatuisesta hartsimateriaalista ja tuhansista lasikuitulangoista, jotka tarjoavat erinomaiset dielektriset ominaisuudet ja mukavuuden.
  • Kahvassa on takakahva, joka estää liukumisen märissä olosuhteissa. Vähemmän tartuntaponnistuksen ansiosta se myös vähentää käsivarsien rasitusta ja väsymystä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • USFS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kuokka- ja haravointityökalu?

V. Tämä työkalu koostuu sekä kuokka- että haravatyökaluista, jotka on yhdistetty samalle metallipalalle. Haravassa on terävät hampaat, jotka mahdollistavat roskat murtautumisen maassa, kun taas kuokka on litteä terä, joka sopii ihanteellisesti kaapimiseen ja kaivamiseen.

K. Miksi lasikuitukahvaa pidetään parempana kuin puista kahvaa?

V. Lasikuitukahva on jäykempi ja sen säilyvyysaika on pidempi kuin puinen kahva, eikä siihen vaikuta sieni, termiitit tai kuivamätä.

K. Mitkä ovat Ergo-Power-kahvojen edut?

V. Näissä kahvoissa on muotoiltu päällyste klassisen Nuplaglas (lasikuitu) -materiaalin päälle, mikä tarjoaa erinomaisen suojan yliiskuja vastaan ​​ja pidentää käyttöikää.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 69216 Kuokka/harava yhdistelmätyökalu Ergonominen kahva 48 tuumaa
€90.00 / yksikkö