NUPLA 69215 -palosammutin / räiskintä ergonominen kahva 60 tuumaa | AC2PDT 2LTC3 / ​​FSW-15

NUPLA 69215 Fire Beater/Swatter Ergonominen kahva 60 tuumaa

Tuote: AC2PDT Malli: 69215Ristiviite: 2LTC3 / ​​FSW-15
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€138.59 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulipelaaja / lyöjä
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliLasikuitu
PäämateriaaliNeopreeni
Pään koko12 "L x 15-1 / 4" P

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3535
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 69215 palosylinteri on tarkoitettu lyhyiden nurmi- tai metsäpalojen sammuttamiseen lyömällä, tukahduttamalla ja sammuttamalla. Se on paksu, litteä kumipala, jossa on pitkä kahva ruohopalon liekkien vetämään maaseudulla.

Ominaisuudet:

  • Nupla 69215 tulipalo/swatter on valmistettu tuhansista säikeistä erittäin vahvaan ja ainutlaatuiseen suorituskykyyn sähköä johtamattomassa ympäristössä.
  • Tämä yleiskäyttöinen kaivutyökalu on erittäin tehokas tulipalon sammuttamisessa ja on erittäin helppo säilyttää.
  • Siinä on lasikuiturakenne, jossa on neopreenipäämateriaali, joka kestää hyvin taipumista, puristusta ja vaihtelevia lämpötiloja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • USFS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä pidetään oikeana tapana käyttää palosylinteriä?

V. Joitakin tekniikoita palosuihkun hyödyntämiseksi ovat liekkien lyöminen sylinterin tasaisella puolella, ilman puhaltaminen pois ja O2:n tulen nälkiintyminen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 69215 Fire Beater/Swatter Ergonominen kahva 60 tuumaa
€138.59 / yksikkö