Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 69214 Ergonominen palo-harava 60 tuuman pituus | AC2PDU 2LTC4 / SFR-4

NUPLA 69214 Fire Rake ergonominen kahva, pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2PDU Malli: 69214Ristiviite: 2LTC4 / SFR-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulirakkaus
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliLasikuitu
PäämateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.872
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 69214 paloharava on suunniteltu palolinjojen haravointiin, kaivamiseen, palavien puun valssaamiseen sekä ruohon, pienten pensaiden tai taimien kuivaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräspää, jossa on neljä V-muotoista, terävää hammasta, jotka mahdollistavat sen tunkeutumisen aluskasvillisuuden tuleen sekä irtonaisiin pintajätteisiin.
  • Siinä on 60 tuuman muotoiltu kahva, joka vähentää väsymystä ja tarjoaa erinomaisen kuorman hallinnan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • USFS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat metallin lämpökäsittelyn edut?

A. Lämpökäsittelyyn kuuluu metallin pehmentäminen sen muovattavuuden parantamiseksi. Se voi myös tehdä osista kovempia, mikä parantaa niiden lujuutta ja lisää korroosion- ja kulutuskestävyyttä.

K. Mikä on polyetyleenikorkin tarkoitus?

A. Polyeteenikorkit tarjoavat vahvan otteen ja lisäävät turvallisuutta märissä olosuhteissa, käsineillä tai ilman.

K. Mitä USFS tarkoittaa?

A. USFS tai United States Forest Service on Yhdysvaltain maatalousministeriön virasto, joka varmistaa, että palomiehet ovat koulutettuja ja varustettuja reagoimaan tehokkaasti metsäpaloihin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 69214 Fire Rake ergonominen kahva, pituus 60 tuumaa
€93.80 / yksikkö