Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 15147 vasaran kärki, kova 1 1/2 tuumaa musta | AD7TPL 4GGC2

NUPLA 15147 vasaran kärki kova 1 1/2 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AD7TPL Malli: 15147Ristiviite: 4GGC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.43 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
VäriMusta
Sopii vasaroihin4GGA4, 4GGA5
KovuusKova
Kierteen koko5 / 16 "
Vinkki Dia.1-1 / 2 tuumaa
Kärjen materiaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKierteen kokoKärjen materiaaliHinta
NUPLA 15210 vasaran kärki, halkaisija 2 tuumaa, erittäin kova | AD2BCE 3MD62 15210TeräsErittäin kova3 / 8-16Karkaistu teräs€31.45
NUPLA 15206 Hammer Tip 2 tuuman keskikova kerma | AD6RMQ 4A117 15206KermaKeskikokoinen3 / 8-16Nylon€30.70
NUPLA 15140 Vasarakärki Super Soft 1 1/2 tuuman harmaa | AD7TPF 4GGA6 15140HarmaaSuper Soft5 / 16 "Vinyyli€22.04
NUPLA 15142 -vasaran kärki Medium 1 1/2 tuumaa punainen | AD7TPH 4GGA8 15142punainenKeskikokoinen5 / 16 "Vinyyli€14.19
NUPLA 15143 vasaran kärki kova 1 1/2 tuuman vihreä | AD7TPJ 4GGA9 15143VihreäKova5 / 16 "Vinyyli€14.11
NUPLA 15144 Hammer Tip Med Hard 1 1/2 tuuman kerma | AD7TPK 4GGC1 15144KermaKeskikokoinen5 / 16 "Nylon€14.69
NUPLA 15150 -vasaran kärki erittäin kova 1 1/2 tuuman keltainen | AD7TPM 4GGC3 15150KeltainenErittäin kova5 / 16 "Nylon€20.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 15147 vasaran kärki kova 1 1/2 tuumaa musta
€19.43 / yksikkö