Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 09500 nopeasti vaihdettava vasara ilman kärkiä 2 tuumaa 17 oz | AC2NMN 2LMX8 / SPS-200

NUPLA 09500 Pikavaihtovasara ilman kärkiä 2 tuuman 17 unssia

Varastossa
Tuote: AC2NMN Malli: 09500Ristiviite: 2LMX8 / SPS-200

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€30.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vasara ilman vinkkejä
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahva materiaaliLasikuitu vinyylipidikkeellä
pään pituus2.625 "
Pään paino24 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus13.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.2 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 09500 pikavaihtovasara on suunniteltu puusepän- ja rakennussovelluksiin. Se mahdollistaa vaihdettavat päät eri kovuusasteilla.

Ominaisuudet:

  • Nupla 09500 pikavaihtovasarassa on muovinen pää, joka ei syty palamaan tai kipinöimään.
  • Tämä monipäinen vasara, jossa on iskuja vaimentava lasikuitukahva, minimoi tärinän törmäyksessä.
  • Tämä Nupla-vasara tarjoaa tarkan iskun ilman deadblow-tekniikkaa tarjoamalla laajan valikoiman painoja ja kärjen kovuutta.
  • Siinä on pehmeäpintaiset vaihdettavat vasaran pidikkeet ja uurrettu kahva käyttömukavuuden takaamiseksi.
  • Tässä yksikössä on ei-rautapitoinen etanalla ladattu komposiittikammio, joka on täysin kääritty kestävään polymeerin ulkovaippaan.
  • Vasaran kahva koostuu kiinteästä Nuplaglasista ja pultrudoidaan käyttämällä erityistä liimaa ja useita lasikuituja sään- ja kemikaalien kestävän suorituskyvyn takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Nupla vaihdettavat kärjet: Nämä Nupla vasaran kärjet ovat saatavilla vinyyli-, nailon-, karkaistu teräs- ja messinkiversioina, joilla on eri kovuus ja kierteet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painoeräKokonaispituusHinta
NUPLA 09555 nopeasti vaihdettava vasara ilman kärkiä 1 1/2 tuumaa | AC2NMP 2LMX9 / SPS-155 095552.375 "20 oz.Nopea vasara ilman vinkkejä12.5 "€32.37
NUPLA 09400 Pehmeä vasara 2.25 paunan lasikuitu | AE4MTG 5LV15 / SPS-300 094003.75 "64 oz.Nopeasti vaihdettava vasara ilman vinkkejä15 "€68.49
NUPLA 09405 Pehmeä vasara 4.25 paunan lasikuitu | AE4MTH 5LV16 / SPS-305 094053.75 "96 oz.Nopeasti vaihdettava vasara ilman vinkkejä15 "€93.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 09500 Pikavaihtovasara ilman kärkiä 2 tuuman 17 unssia
€30.92 / yksikkö