Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS RZH600 -suodatinelementti, joka yhdistää 360 Scfm: n AB6UQE 22F367

NUMATICS RZH600 Suodatinelementti Coalescing 360 Scfm

Varastossa
Tuote: AB6UQE Malli: RZH600Ristiviite: 22F367

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Virtausnopeus360 scfm
Maks. Lämpötila350 F
Media TypeYhdistyminen
mikronia0.01
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylittää Zeks H600

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMaks. LämpötilaMedia TypemikroniaHinta
NUMATICS RZP275 Hiukkassuodatinelementti 225 Scfm | AB6UQA 22F363 RZP 275225 scfm180 Fhiukkaspäästöjen3€8.44
NUMATICS RZP670 -suodatinelementin hiukkaset 720 Scfm | AB6UQC 22F365 RZP 670720 scfm180 Fhiukkaspäästöjen3€17.59
NUMATICS RZFF0250 Suodatinelementin yhdistäminen 255 Scfm | AB6UQF 22F368 RZFF0250255 scfm150 FYhdistyminen0.01€19.69
NUMATICS RZL140 -suodatinelementti yhdistyy 140 Scfm | AB6UQG 22F369 140 RZL140 scfm180 FYhdistyminen0.01€8.61
NUMATICS RZA1000 -suodatinelementti adsorboiva luokka 825 Scfm | AB6UQL 22F374 1000 RZA825 scfm180 FAdsorboiva aste-€58.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS RZH600 Suodatinelementti Coalescing 360 Scfm
€26.37 / yksikkö