Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS RZA1000 -suodatinelementti adsorboiva luokka 825 Scfm | AB6UQL 22F374

NUMATICS RZA1000 suodatinelementin adsorbointiluokka 825 Scfm

Varastossa
Tuote: AB6UQL Malli: RZA1000Ristiviite: 22F374

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Virtausnopeus825 scfm
Maks. Lämpötila180 F
Media TypeAdsorboiva aste
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Zeks E1000A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMaks. LämpötilaMedia TypemikroniaHinta
NUMATICS RZP275 Hiukkassuodatinelementti 225 Scfm | AB6UQA 22F363 RZP 275225 scfm180 Fhiukkaspäästöjen3€8.44
NUMATICS RZP670 -suodatinelementin hiukkaset 720 Scfm | AB6UQC 22F365 RZP 670720 scfm180 Fhiukkaspäästöjen3€17.59
NUMATICS RZH600 -suodatinelementti, joka yhdistää 360 Scfm: n AB6UQE 22F367 600 RZH360 scfm350 FYhdistyminen0.01€26.37
NUMATICS RZFF0250 Suodatinelementin yhdistäminen 255 Scfm | AB6UQF 22F368 RZFF0250255 scfm150 FYhdistyminen0.01€19.69
NUMATICS RZL140 -suodatinelementti yhdistyy 140 Scfm | AB6UQG 22F369 140 RZL140 scfm180 FYhdistyminen0.01€8.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS RZA1000 suodatinelementin adsorbointiluokka 825 Scfm
€58.80 / yksikkö