Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS L12PP452O000000 Venttiilin ilmapilotti 4-tie 2-asentoinen 1/4 tuuman portti | AC9QWC 3JCP6

NUMATICS L12PP452O000000 Venttiilin ilmaohjaus, 4-tie 2-asento 1/4 tuuman portti

Varastossa
Tuote: AC9QWC Malli: L12PP452O000000Ristiviite: 3JCP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapilotin suuntaventtiili
Toimilaite / paluuLentäjä / Lentäjä
CFM46
Tilavuuskerroin1.00
Cv1.0
Korkeus1.625 "
Pituus3.625 "
Maks. Käyttö PSI150
Maks. Lämpötila Alue (F)150
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä4
Ohjausportin koko NPT (tuumaa)1/8
Ohjaajan paine14.5 PSI
Portin koko1 / 4 "
TyyppiRunko siirretty
käytätIlmaan tai inerttiin kaasuun
tyhjiöKyllä
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysToimilaite / paluuCFMTilavuuskerroinKorkeusPituusPortin kokoTyyppiHinta
NUMATICS 554JA400O000000 Venttiilin ilmapilotti 4-tie 2-asentoinen jalusta | AC9QRH 3JCC6 554JA400O0000002.437 "Lentäjä / kevät2305.502.187 "8 1 / 16 "-Pohja asennettuna€552.77
NUMATICS 554JJ400O000000 Venttiilin ilmaohjain 4 -tie 2 -asentoinen pohjakiinnike | AC9QRJ 3JCC7 554JJ400O0000002.437 "Lentäjä / Lentäjä2305.502.187 "8 1 / 16 "-Pohja asennettuna€667.35
NUMATICS L12PA452O000000 Venttiilin ilmapilotti 4-tie 2-asentoinen 1/4 tuuman portti | AC9QWB 3JCP5 L12PA452O0000007 / 8 "Lentäjä / kevät461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "Runko siirretty€208.95
NUMATICS L23PA452O000000 Venttiilin ilmapilotti 4-tie 2-asentoinen 3/8-tuumainen portti AC9QXG 3JCU6 L23PA452O0000001"Lentäjä / kevät781.702"3.875 "3 / 8 "Runko siirretty€229.91
NUMATICS L23PP452O000000 Venttiilin ilmapilotti 4-tie 2-asentoinen 3/8-tuumainen portti | AC9QXH 3JCU7 L23PP452O0000001"Lentäjä / Lentäjä781.702"3.875 "3 / 8 "Runko siirretty€244.43
NUMATICS L23PP552O000000 Venttiilin ilmapilotti 4-tie 3-asentoinen 3/8-tuumainen portti | AC9QXK 3JCU9 L23PP552O0000001"Lentäjä / Lentäjä781.702"3.875 "3 / 8 "Runko siirretty€329.46
NUMATICS L23PP652O000000 Venttiilin ilmapilotti 4-tie 3-asentoinen 3/8-tuumainen portti | AC9QXL 3JCV1 L23PP652O0000001"Lentäjä / Lentäjä781.702"3.875 "3 / 8 "Runko siirretty€333.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS L12PP452O000000 Venttiilin ilmaohjaus, 4-tie 2-asento 1/4 tuuman portti
€223.22 / yksikkö