Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.062.0550 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 5-1/2 tuumaa, 5 pk | AE9AWN 6HAE1

NUCOR N04100.062.0550 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 5-1/2 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE9AWN Malli: N04100.062.0550Ristiviite: 6HAE1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus pään alla5.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus180,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko5 / 8-11
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1907
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.062.0550 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 5-1/2 tuumaa, 5 pk
€29.40 /pakkaus