Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.037.0450 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 10Pk | AE9APR 6GZY5

NUCOR N04100.037.0450 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 3/8-16, pituus 4-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE9APR Malli: N04100.037.0450Ristiviite: 6GZY5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla4.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus180,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 8-16
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6728
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.037.0450 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 3/8-16, pituus 4-1/2 tuumaa, 10 pk
€28.36 /pakkaus