Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NU-CALGON 4385-06 Lämmönvaihtimen halkeamien etsintäratkaisu | AF6TXQ 20HY29

NU-CALGON 4385-06 Lämmönvaihtimen halkeamien etsintäratkaisu

Varastossa
Tuote: AF6TXQ Malli: 4385-06Ristiviite: 20HY29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönvaihtimen halkeamien etsintäratkaisu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.96
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi2905120010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyypillinen sovellus (lämmönvaihtimen tarkastusjärjestelmä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4385-06 Lämmönvaihtimen halkeamien etsintäratkaisu
€28.18 / yksikkö