Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NU-CALGON 4185-20 Lauhdepannun käsittely 20 tonnin yksikköä AB6XBB 22NV42

NU-CALGON 4185-20 lauhdeastian käsittely 20 tonnin yksikköä

Varastossa
Tuote: AB6XBB Malli: 4185-20Ristiviite: 22NV42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdutusastian hoito
VäriVihreä
muotoGeelitabletti
KokoTabletti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3402125000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi järjestelmän koon kanssa (20 t)
    • Ominaisuudet: Jopa 3 kuukauden suoja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4185-20 lauhdeastian käsittely 20 tonnin yksikköä
€50.74 / yksikkö