Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN ZUC206-20 laakerin halkaisija 1-1 / 4 tuumaa ulkohalkaisija 62 mm | AG6THY 46N877

NTN ZUC206-20 sisäosan laakerin halkaisija 1-1/4 tuumaa ulkohalkaisija 62 mm

Varastossa
Tuote: AG6THY Malli: ZUC206-20Ristiviite: 46N877

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta kuulalaakeri paikalleen
LaakerimateriaaliSinkkipäällystetty Beraing-teräs
Pora Dia.1.25 "
Dynaaminen kuormitettavuus3750 paunaa
Sisällä Dia.1.25 "
LukitustyyppiSäätöruuvi
Dia ulkopuolella.62.0mm
Leveys38.1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8483204040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusSisällä Dia.eräDia ulkopuolella.LeveysHinta
NTN ZUC204-12 Aseta laakerin halkaisija 3/4 tuuman ulkohalkaisija 47mm | AG6THV 46N874 ZUC204-123 / 4 "2450 paunaa3 / 4 "Aseta kuulalaakeri paikalleen47.0mm31mm€99.92
NTN ZUC205-16 Aseta laakerin halkaisija 1 tuuma OD 52mm | AG6THW 46N875 ZUC205-161"2675 paunaa1"Aseta kuulalaakeri paikalleen52.0mm34.1mm€105.95
NTN ZUC206-19 Aseta laakerin halkaisija 1-3 / 16 OD 62mm | AG6THX 46N876 ZUC206-191.187 "3750 paunaa1.187 "Aseta kuulalaakeri paikalleen62.0mm38.1mm€143.93
NTN ZUC207-23 Aseta laakerin halkaisija 1-7 / 16 OD 72mm | AG6THZ 46N878 ZUC207-231.437 "4950 paunaa1.437 "Aseta kuulalaakeri paikalleen72.0mm42.9mm€159.42
NTN ZUC208-24 Aseta laakerin halkaisija 1-1 / 2 tuumaa OD 80mm | AG6TJA 46N879 ZUC208-241.5 "5600 paunaa1.5 "Aseta kuulalaakeri paikalleen80.0mm49.2mm€206.52
NTN SUC206-20FG1 Kiinnityslaakeri, SUC206-20FG1, 1 1/4 tuuman kokoinen reikä, 2 7/16 tuuman koko ulkohalkaisija | CT4GAZ 406V30 SUC206-20FG1---Laakeri--€276.85
NTN SUC209-26FG1 Kiinnityslaakeri, SUC209-26FG1, 1 5/8 tuuman kokoinen reikä, 3 11/32 tuumaa, ulkohalkaisija | CT4GBA 406V31 SUC209-26FG1---Laakeri--€535.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN ZUC206-20 sisäosan laakerin halkaisija 1-1/4 tuumaa ulkohalkaisija 62 mm
€134.18 / yksikkö