Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCP211-203D1 asennettu kuulalaakeri 2-3 / 16 tuuman reikä | AE7PPX 5ZUH4

NTN UCP211-203D1 asennettu kuulalaakeri 2-3/16 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE7PPX Malli: UCP211-203D1Ristiviite: 5ZUH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko5 / 8 "
Pultin koko5 / 8 "
Pora Dia.2.187 "
VäriVihreä
Dynaaminen kuormitettavuus9,750 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus6-23 / 32 "
Asennuspinta akselin keskelle2.5 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus4 31 / 32 "
Kokonaispituus8.625 "
kokonaisleveys2.375 "
Staattinen kantavuus6,570 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPultin aukon kokoPultin kokokokonaisleveysStaattinen kantavuusPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusHinta
NTN UCP201-008D1 asennettu kuulalaakeri 1/2 tuuman reikä | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb1 / 2 "2,890 lb3.75 "€89.45
NTN UCP202-010D1 asennettu kuulalaakeri 5/8 tuuman reikä | AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 lb5 / 8 "2,890 lb3.75 "€96.43
NTN UCP204-012D1 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb3 / 4 "2,890 lb3.75 "€74.87
NTN UCP205-014D1 asennettu kuulalaakeri 7/8 tuuman reikä | AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb7 / 8 "3,150 lb4.125 "€107.39
NTN UCP205-100D1 asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb1"3,150 lb4.125 "€80.57
NTN UCP206-102D1 asennettu kuulalaakeri 1-1 / 8 tuuman reikä | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 lb1.125 "4,400 lb4.75 "€118.14
NTN UCP206-103D1 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 16 tuuman reikä | AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb1.187 "4,400 lb4.75 "€93.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCP211-203D1 asennettu kuulalaakeri 2-3/16 tuuman reikä
€239.94 / yksikkö