Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCFU-1.15/16MFG1 laippalaakeri 4-pulttipallo 1-15/16 reikä | AH4RDD 35JF47

NTN UCFU-1.15/16MFG1 laippalaakeri 4-pultti pallo 1-15/16 reikä

Varastossa
Tuote: AH4RDD Malli: UCFU-1.15/16MFG1Ristiviite: 35JF47

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-pultinen laippalaakeri
Pultin koko5 / 8 "
Pora Dia.1-15 / 16 "
Dynaaminen kuormitettavuus7900 lb
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluKuori Alvania # 3 tai NLGI # 3 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle4.375 "
Kokonaiskorkeus2 25 / 64 "
Kokonaispituus6 13 / 32 "
kokonaisleveys6 13 / 32 "
Staattinen kantavuus5220 lb
Temp. alue-10 astetta 95 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPultin aukon kokoPultin kokoVoiteluReikäkeskuksen asennusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
NTN UCFU-3 / 4MFG1 laippalaakeri 3/4 tuumaa 2890 paunaa AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Laipan kiinnityslaakeri27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€182.32
NTN UCFU-1MFG1 laippalaakeri, 1 tuuma 3150 lb | | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Laipan kiinnityslaakeri29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€211.56
NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 laippalaakeri 1-3 / 16 in 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Laipan kiinnityslaakeri29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€256.15
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 laippalaakeri 4-21 / 32 W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Laipan kiinnityslaakeri33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€284.06
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-1 / 2-reikäinen | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG14-pultinen laippalaakeri-7 / 16 "Kuori Alvania # 3 tai NLGI # 3 vastaava-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€322.39
NTN UCFU-2.3 / 16MFG1 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 2-3 / 16-reikäinen | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14-pultinen laippalaakeri-5 / 8 "Kuori Alvania # 3 tai NLGI # 3 vastaava-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€587.74
NTN MUCFPL204-12CCFG1 4-pulttinen laippalaakeri, jossa kuulalaakerin sisäosa ja 3/4 tuuman halkaisija. | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG14-pultinen laippalaakeri-3 / 8 "FDA / USDA-H1 kiinteä rasva-2.5 "3.375 "3.375 "€328.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCFU-1.15/16MFG1 laippalaakeri 4-pultti pallo 1-15/16 reikä
€433.13 / yksikkö