Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCF209-111D1 asennettu kuulalaakeri 1-11/16 tuuman reikä | AE6FBY 5RGW8

NTN UCF209-111D1 asennettu kuulalaakeri 1-11/16 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE6FBY Malli: UCF209-111D1Ristiviite: 5RGW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko1 / 2 "
Pultin koko1 / 2 "
Pora Dia.1-11 / 16 "
VäriVihreä
Dynaaminen kuormitettavuus7,350 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus4-9 / 64 "
Pulttien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus2 1 / 16 "
Kokonaispituus5 13 / 32 "
kokonaisleveys5 13 / 32 "
Staattinen kantavuus4,590 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPultin aukon kokoPultin kokoStaattinen kantavuusPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusHinta
NTN UCF202-010D1 asennettu kuulalaakeri 5/8 tuuman reikä | AE6FBM 5RGV8 UCF202-010D13.38 "3 / 8 "3 / 8 "1,500 lb5 / 8 "2,890 lb2-33 / 64 "1 5 / 16 "€86.34
NTN UCF205-014D1 asennettu kuulalaakeri 7/8 tuuman reikä | AE6FBP 5RGW0 UCF205-014D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb7 / 8 "3,150 lb2.75 "1 13 / 32 "€108.12
NTN UCF205-100D1 asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AE6FBQ 5RGW1 UCF205-100D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb1"3,150 lb2.75 "1 13 / 32 "€96.55
NTN UCF206-102D1 Asennettu kuulalaakeri 1-1/8 tuuman reikä | AE6FBR 5RGW2 UCF206-102D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb1.125 "4,400 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€104.06
NTN UCF206-103D1 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 16 tuuman reikä | AE6FBT 5RGW3 UCF206-103D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb1.187 "4,400 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€106.76
NTN UCF207-104D1 asennettu kuulalaakeri 1-1 / 4 tuuman reikä | AE6FBU 5RGW4 UCF207-104D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb1.25 "5,750 lb3.625 "1.75 "€145.92
NTN UCF207-106D1 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AE6FBV 5RGW5 UCF207-106D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb1.375 "5,750 lb3.625 "1.75 "€143.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCF209-111D1 asennettu kuulalaakeri 1-11/16 tuuman reikä
€175.42 / yksikkö