Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCF204-012D1 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä | AE6FBN 5RGV9

NTN UCF204-012D1 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE6FBN Malli: UCF204-012D1Ristiviite: 5RGV9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko3 / 8 "
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.3 / 4 "
VäriVihreä
Dynaaminen kuormitettavuus2,890 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus2-33 / 64 "
Pulttien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus1 5 / 16 "
Kokonaispituus3.375 "
kokonaisleveys3.38 "
Staattinen kantavuus1,500 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCF204-012D1 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä
€97.37 / yksikkö