Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN MUCFPL206-19CCFG1 4-pulttinen laippalaakeri, jossa kuulalaakerin sisäosa ja 1-3/16 tuuman halkaisija. | CD2HXU 406U42

NTN MUCFPL206-19CCFG1 4-pulttinen laippalaakeri, jossa kuulalaakerin sisäosa ja 1-3/16 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: CD2HXU Malli: MUCFPL206-19CCFG1Ristiviite: 406U42
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
€383.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-pultinen laippalaakeri
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.1.187 "
Dynaaminen kuormitettavuus3440 lb
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
KoteloPBT
Lisää materiaali440C ruostumaton teräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluFDA / USDA-H1 kiinteä rasva
Reikäkeskuksen asennus keskelle3.25 "
Kokonaiskorkeus4.187 "
Kokonaispituus4.187 "
kokonaisleveys2 5 / 16 "
Staattinen kantavuus2590 lb
Temp. alue14 astetta 212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPultin aukon kokoPultin kokoVoiteluReikäkeskuksen asennusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
NTN UCFU-3 / 4MFG1 laippalaakeri 3/4 tuumaa 2890 paunaa AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Laipan kiinnityslaakeri27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€167.46
NTN UCFU-1MFG1 laippalaakeri, 1 tuuma 3150 lb | | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Laipan kiinnityslaakeri29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€194.33
NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 laippalaakeri 1-3 / 16 in 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Laipan kiinnityslaakeri29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€235.28
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 laippalaakeri 4-21 / 32 W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Laipan kiinnityslaakeri33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€268.96
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-1 / 2-reikäinen | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG14-pultinen laippalaakeri-7 / 16 "Kuori Alvania # 3 tai NLGI # 3 vastaava-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€302.93
NTN UCFU-1.15/16MFG1 laippalaakeri 4-pulttipallo 1-15/16 reikä | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG14-pultinen laippalaakeri-5 / 8 "Kuori Alvania # 3 tai NLGI # 3 vastaava-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€379.08
NTN UCFU-2.3 / 16MFG1 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 2-3 / 16-reikäinen | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14-pultinen laippalaakeri-5 / 8 "Kuori Alvania # 3 tai NLGI # 3 vastaava-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€521.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN MUCFPL206-19CCFG1 4-pulttinen laippalaakeri, jossa kuulalaakerin sisäosa ja 1-3/16 tuuman halkaisija.
€383.62 / yksikkö