Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN HPS014GP säteittäinen kuulalaakeri, nailon 1.0000 tuuman leveys | AE2YTX 4ZZD4

NTN HPS014GP radiaalikuulalaakeri, nailon 1.0000 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE2YTX Malli: HPS014GPRistiviite: 4ZZD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden levylaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiMaatalous
Pora Dia.0.875 "
Kestää suvaitsevaisuutta+/- 0.005 "
HäkkimateriaaliNylon
Dynaaminen kuormitettavuus3,150 lb
Laipan kokoEi sovellettavissa
VoiteluKuori Alvania # 2
Maks. Kierrosluku5,900
Dia ulkopuolella.2.047 "
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.0005 "
TiivistemateriaaliNBR
Staattinen kantavuus1,760 lb
Temp. alue-13 - 250 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8482105052
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN HPS014GP radiaalikuulalaakeri, nailon 1.0000 tuuman leveys
€76.43 / yksikkö