Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN HPC100GP-radiaalinen kuulalaakeri, nailon 0.9449 tuuman leveys | AE2YTP 4ZZC6

NTN HPC100GP radiaalikuulalaakeri Nylon 0.9449 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE2YTP Malli: HPC100GPRistiviite: 4ZZC6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden levylaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiMaatalous
Pora Dia.1"
Kestää suvaitsevaisuutta+/- 0.005 "
HäkkimateriaaliNylon
Dynaaminen kuormitettavuus4,350 lb
Laipan kokoEi sovellettavissa
VoiteluKuori Alvania # 2
Maks. Kierrosluku730
Dia ulkopuolella.2.44 "
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.0005 "
TiivistemateriaaliNBR
Staattinen kantavuus2,500 lb
Temp. alue-13 - 250 astetta F
Leveys0.944 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8482105052
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDia. ToleranssiSuojamateriaaliStaattinen kantavuusLeveysHäkkimateriaaliHinta
NTN CDS209TTR6P säteittäinen kuulalaakeri, nailon 1.6875 tuumaa, leveys | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Ruostetta kestävä metalli4,600 lb1.687 "Nylon€221.09
NTN CDS211TTR23 säteittäinen kuulalaakeri, nailon 2.1250 tuuman leveys | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Ruostetta kestävä metalli6,550 lb2.12 "Nylon€297.36
NTN DC208TT-radiaalinen kuulalaakeri, nailon 1.6875 tuumaa, leveys | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.687 "Nylon€172.73
NTN DC208TT10 säteittäinen kuulalaakeri, nailon 1.6875 tuumaa, leveys | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.687 "Nylon€138.02
NTN DC208TT5 säteittäinen kuulalaakeri 1.4370 tuuman leveys | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Puristettu teräs€94.51
NTN DC208TT6 säteittäinen kuulalaakeri 1.4370 tuuman leveys | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Puristettu teräs€139.28
NTN DC208TT8 Radiaalinen kuulalaakeri 1.4370 tuumaa leveä | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Puristettu teräs€113.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN HPC100GP radiaalikuulalaakeri Nylon 0.9449 tuumaa leveys
€94.66 / yksikkö