Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN CV30 Open Endcap Pbt sopii 30mm | AE6KWC 5TPT5

NTN CV30 Open Endcap Pbt Sopii 30mm

Varastossa
Tuote: AE6KWC Malli: CV30Ristiviite: 5TPT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin päätykansi
Sopii akselin halkaisijaan.30mm
MateriaaliPBT
Tyyppiavoin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8483903000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii akselin halkaisijaan.TyyppiHinta
NTN CF20 suljettu päätykansi sopii 20mm | AE6KVU 5TPR7 CF2020mmSuljettu€23.87
NTN CF25 suljettu päätykansi Pbt Sopii 25 mm | AE6KVV 5TPR8 CF2525mmSuljettu€30.78
NTN CF30 suljettu päätykansi sopii 30mm | AE6KVW 5TPR9 CF3030mmSuljettu€35.56
NTN CF35 suljettu päätykansi sopii 35mm | AE6KVX 5TPT0 CF3535mmSuljettu€47.57
NTN CF40 suljettu päätykansi sopii 40mm | AE6KVY 5TPT1 CF4040mmSuljettu€44.57
NTN CV15 Open Endcap Pbt sopii 15mm | AE6KVZ 5TPT2 CV1515mmavoin€20.37
NTN CV20 Open Endcap Pbt sopii 20mm | AE6KWA 5TPT3 CV2020mmavoin€24.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN CV30 Open Endcap Pbt Sopii 30mm
€29.85 / yksikkö