Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN BST45X75-1BP4 palloruuvin tukilaakerin reikä 45mm | AA4XLB 13H459

NTN BST45X75-1BP4 Kuulalaakerin reikä 45 mm

Varastossa
Tuote: AA4XLB Malli: BST45X75-1BP4Ristiviite: 13H459
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
€1,069.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuularuuvin tukilaakeri
ABEC-suvaitsevaisuusP4
Pora Dia.45mm
Häkkimateriaalifenoliset
Dynaaminen kuormitettavuus32000 lb
VoiteluÖljy
Dia ulkopuolella.75mm
Staattinen kantavuus77500
Temp. alue-22 astetta F - +248 astetta F
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8482105052
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosketuskulma (60 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusLeveysHinta
NTN BST20X47-1BP4 palloruuvin tukilaakerin reikä 20mm | AA4XKV 13H453 BST20X47-1BP420mm24300 lbs.47mm37500 lb15mm€516.99
NTN BST25X62-1BP4 palloruuvin tukilaakerin reikä 25mm | AA4XKW 13H454 BST25X62-1BP425mm29200 lb62mm5900015mm€634.74
NTN BST30X62-1BP4 palloruuvin tukilaakerin reikä 30mm | AA4XKX 13H455 BST30X62-1BP430mm29200 lb62mm5900015mm€630.88
NTN BST35X72-1BP4 palloruuvin tukilaakerin reikä 35mm | AA4XKY 13H456 BST35X72-1BP435mm31000 lb72mm7000015mm€683.13
NTN BST40X72-1BP4 palloruuvin tukilaakerin reikä 40mm | AA4XKZ 13H457 BST40X72-1BP440mm31000 lb72mm7000015mm€773.98
NTN BST40X90-1BP4 palloruuvin tukilaakerin reikä 40mm | AA4XLA 13H458 BST40X90-1BP440mm56500 lb90mm13000020mm€948.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN BST45X75-1BP4 Kuulalaakerin reikä 45 mm
€1,069.03 / yksikkö