Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN ARFLU-1.1 / 4S asennettu kuulalaakeri 1-1 / 4 tuuman reikä | AE7NBZ 5ZMW3

NTN ARFLU-1.1/4S asennettu kuulalaakeri 1-1/4 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE7NBZ Malli: ARFLU-1.1/4SRistiviite: 5ZMW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko29 / 64 "
Pultin koko7 / 16 "
Pora Dia.1.25 "
VäriMusta / hopea
Mitat A1-5 / 16 "
Mitat B1.187 "
Mitat H5.593
Ulottuvuus J4.593
Mitat L3-9 / 32 "
Mitat N29 / 64 "
Dynaaminen kuormitettavuus4,400 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus4.593
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus1 39 / 64 "
Kokonaispituus5.593
kokonaisleveys3 9 / 32 "
Staattinen kantavuus2,540 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.97
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDynaaminen kuormitettavuusPultin aukon kokoPultin kokoReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysStaattinen kantavuusHinta
NTN ARFLU-1 asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AE7NBY 5ZMW2 ARFLU-13,150 lb15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 lb€114.04
NTN ARFLU-1.3/16 Asennettu kuulalaakeri 1-3/16 tuuman reikä | AE7NCA 5ZMW4 ARFLU-1.3 / 164,400 lb29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb€118.66
NTN ARFLU-1.7/16 Asennettu kuulalaakeri 1-7/16 tuuman reikä | AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 lb33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 lb€130.52
NTN ARFLU-3/4 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä | AE7NCD 5ZMW7 ARFLU-3 / 42,890 lb27 / 64 "3 / 8 "3-17 / 32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 lb€100.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN ARFLU-1.1/4S asennettu kuulalaakeri 1-1/4 tuuman reikä
€136.76 / yksikkö