NOVATEK G1007BV -ilmakone, 1 hv, 115 jännite, 5 ampeeria, 150 - 1100 cfm | CD3YNQ 53XW95

NOVATEK G1007BV ilmakone, 1 hv, 115 jännite, 5 ampeeria, 150 - 1100 Cfm

Varastossa
Tuote: CD3YNQ Malli: G1007BVRistiviite: 53XW95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,500.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-negatiivinen ilmakone
Ilmavirta1400 cfm
Ilmavirta HEPA-suodattimella150 - 1100 cfm
Ilmansuodatin12 "
Ampeeria5
rakentaminenpolyeteeni
desibeliä58
Purkausdia.10 "
Suodattimen koko16 "x 16" x 11-1 / 2 "
Suodattimen tyyppiLaskostettu
SuodatusHEPA
Korkeus40 "
HP1
Pituus20 "
moottoriLämpösuojattu vaihteleva nopeus
Nettopaino94 lb
Koko16 "x 16" x 2 "
Jännite115
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVATEK G1007BV ilmakone, 1 hv, 115 jännite, 5 ampeeria, 150 - 1100 Cfm
€2,500.01 / yksikkö