NOVAFLEX 6300WT-12-20 Ruokaletku Harmaa 3/4 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 150 psi | AH9VDJ 44ZG30

NOVAFLEX 6300WT-12-20 Ruokaletku harmaa 3/4 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 150 psi

Varastossa
Tuote: AH9VDJ Malli: 6300WT-12-20Ristiviite: 44ZG30

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€857.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokaletku
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA, USDA, 3-A Valtuutettu # 1376
SovellusmenetelmäMärkä
Taivuta säde4"
VäriHarmaa
KytkentämateriaaliRuostumaton teräs
PeiteaineEPDM
LaitteetNokka ja Groove
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus20ft.
Max. Paine150 psi
Maks. Tyhjiö28 "Hg
Dia ulkopuolella.1.25 "
VahvistaminenMonikerroksiset rengasnauhat Helixillä
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 astetta F - 210 astetta F
PutkimateriaaliValkoinen vinyylinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana: Yhdistetty kokoonpano

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovellusmenetelmäTaivuta sädeSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
NOVAFLEX 6300WT-24-10 Ruokaletku Harmaa 1-1 / 2 tuuman ID 10 jalkaa 150 psi | AH9VBB 44ZE76 6300WT-24-10Märkä ja kuiva6"1.5 "10ft.2"€783.55
NOVAFLEX 6300WT-12-10 Ruokaletku harmaa 3/4 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 150 psi | AH9VBJ 44ZE98 6300WT-12-10Märkä4"3 / 4 "10ft.1.25 "€506.84
NOVAFLEX 6300WT-32-10 Ruokaletku Harmaa 2 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 150 psi | AH9VBT 44ZF15 6300WT-32-10Märkä7"2"10ft.2-9 / 16 "€1,059.28
NOVAFLEX 6300WT-20-10 Ruokaletku Harmaa 1-1 / 4 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 150 psi | AH9VBY 44ZF24 6300WT-20-10Märkä6"1.25 "10ft.1 13 / 16 "€742.40
NOVAFLEX 6300WT-16-10 Ruokaletku Harmaa 1 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 150 psi | AH9VCP 44ZF94 6300WT-16-10Märkä5"1"10ft.1.5 "€589.17
NOVAFLEX 6300WT-32-20 Ruokaletku Harmaa 2 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 150 psi | AH9VCV 44ZG11 6300WT-32-20Märkä7"2"20ft.2.5 "€1,618.29
NOVAFLEX 6300WT-48-10 Ruokaletku Harmaa 3 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 150 psi | AH9VCY 44ZG16 6300WT-48-10Märkä9"3"10ft.3-37 / 64 "€1,706.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVAFLEX 6300WT-12-20 Ruokaletku harmaa 3/4 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 150 psi
€857.30 / yksikkö