Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX T17S0032BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2UMD 3UFC1

NOTRAX T17S0032BL Anti-fatigue matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AD2UMD Malli: T17S0032BLRistiviite: 3UFC1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-nitriilivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetRasvankestävä
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviokuvioitu
MateriaaliPVC-nitriili
PintamateriaaliVinyyli / nitriili
Paksuus5 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)66.29
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaalieräPituusMateriaaliPintamateriaaliLeveysHinta
NOTRAX T17S0035BL Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2UME 3UFC3 T17S0035BLPVC-nitriilivaahtoVäsymysmatto5ft.PVC-nitriiliVinyyli / nitriili3ft.€376.53
NOTRAX T17S0038BL Väsymykseneston juoksija 3 jalkaa x 8 jalkaa musta | AD2UMF 3UFC5 T17S0038BLPVC-nitriilivaahtoVäsymystä estävä juoksija8ft.PVC-nitriiliVinyyli / nitriili3ft.€611.42
NOTRAX T17C0048BL75 Väsymättömät juoksijat 4 x 75 jalkaa musta | AF4WWN 9N344 T17C0048BL75PVC-nitriilivaahtoVäsymystä estävä juoksija75ft.PVC-nitriiliVinyyli / nitriili4ft.€7,257.40
NOTRAX T17P0034BL Väsymättömät matot, mustat 4 x 3 jalan tyhjennysaukot AF8FGJ 25PL43 T17P0034BLVinyylinitriilivaahtoVäsymysmatto4ft.Suljettu kennoinen PVC-nitriilivaahtoseosSuljetun solun vinyylinitriilivaahto3ft.€339.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX T17S0032BL Anti-fatigue matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta
€149.72 / yksikkö