NOTRAX T17S0035BL Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2UME 3UFC3

NOTRAX T17S0035BL Anti-fatigue matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AD2UME Malli: T17S0035BLRistiviite: 3UFC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-nitriilivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetRasvankestävä
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviokuvioitu
MateriaaliPVC-nitriili
PintamateriaaliVinyyli / nitriili
Paksuus5 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaalieräPituusMateriaaliPintamateriaaliLeveysHinta
NOTRAX T17S0032BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2UMD 3UFC1 T17S0032BLPVC-nitriilivaahtoVäsymysmatto3ft.PVC-nitriiliVinyyli / nitriili2ft.€148.05
NOTRAX T17S0038BL Väsymykseneston juoksija 3 jalkaa x 8 jalkaa musta | AD2UMF 3UFC5 T17S0038BLPVC-nitriilivaahtoVäsymystä estävä juoksija8ft.PVC-nitriiliVinyyli / nitriili3ft.€528.62
NOTRAX T17C0048BL75 Väsymättömät juoksijat 4 x 75 jalkaa musta | AF4WWN 9N344 T17C0048BL75PVC-nitriilivaahtoVäsymystä estävä juoksija75ft.PVC-nitriiliVinyyli / nitriili4ft.€6,164.93
NOTRAX T17P0034BL Väsymättömät matot, mustat 4 x 3 jalan tyhjennysaukot AF8FGJ 25PL43 T17P0034BLVinyylinitriilivaahtoVäsymysmatto4ft.Suljettu kennoinen PVC-nitriilivaahtoseosSuljetun solun vinyylinitriilivaahto3ft.€356.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX T17S0035BL Anti-fatigue matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta
€352.25 / yksikkö