NOTRAX 970S0046GYRS Anti-väsymysmatto 4 jalkaa x 6 jalkaa harmaa kumi | AF6DXJ 9YAX8

NOTRAX 970S0046GYRS väsymistä estävä matto 4 jalkaa x 6 jalkaa harmaa kumi

Varastossa
Tuote: AF6DXJ Malli: 970S0046GYRSRistiviite: 9YAX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€658.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-vaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSileä marmori
MateriaaliKumi
PintamateriaaliSBR-kumi
Paksuus1"
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)131.06
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 970S0023BLRS Anti-väsymysmatto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AE4PYD 5MDK4 970S0023BLRSMustaVäsymysmatto3ft.2ft.€184.88
NOTRAX 970S0023BURS Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa sininen kumi | AE4PYE 5MDK5 970S0023BURSsininenVäsymysmatto3ft.2ft.€184.88
NOTRAX 970S0035BLRS Väsymisvastusmatto 3 x 5 jalkaa Musta kumi | AE4PYF 5MDK6 970S0035BLRSMustaVäsymysmatto5ft.3ft.€413.16
NOTRAX 970S0035BURS Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa sininen kumi | AE4PYG 5MDK7 970S0035BURSsininenVäsymysmatto5ft.3ft.€413.16
NOTRAX 970S0312BL-RS väsymyksenesto 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AE4PYH 5MDK8 970S0312BL-RSMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€1,007.38
NOTRAX 970S0312BU-RS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa sininen | AE4PYJ 5MDK9 970S0312BU-RSsininenVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€1,007.38
NOTRAX 970S0023GYRS Väsymisvastusmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa harmaa kumi | AF6EAN 9YGM9 970S0023GYRSHarmaaVäsymysmatto3ft.2ft.€184.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 970S0046GYRS väsymistä estävä matto 4 jalkaa x 6 jalkaa harmaa kumi
€658.44 / yksikkö