Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 825S0023BL Antifatigue Mat 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2NVW 3TAX9

NOTRAX 825S0023BL Antifatigue matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AD2NVW Malli: 825S0023BLRistiviite: 3TAX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen hajottava matto
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Johdon pituusEi johtoa
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetAntistaattinen
Maton pintakuvioKohokuvioitu kivi
MateriaaliPVC-sieni
Pinnan ja maan vastus1.6 x 10 - 7. ohmia
Pinta - pintavastus2.6 x 10 - 7. ohmia
Paksuus3 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärireunatPituusMaton pintakuvioLeveysHinta
NOTRAX 825S0023BR Väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa ruskea | AD2VAT 3UM42 825S0023BRRuskeaviistetty3ft.Kohokuvioitu kivi2ft.€28.51
NOTRAX 825R0036BR Staattinen hajoava matta ruskea 3 jalkaa | AF2CCD 6RA12 825R0036BRRuskeaviistetty60ft.Pikkukivi kohokuvioitu3ft.€1,483.36
NOTRAX 825S0310BL Staattinen hajoava matto Musta 3 jalan leveys | AF3QYW 8CAY3 825S0310BLMustaTurvallisuus viistetty10ft.Pikkukivi kohokuvioitu3ft.€158.93
NOTRAX 825R0048BL Väsymättömät juoksijat 4 x 60 jalkaa musta | AF3QYY 8CAY6 825R0048BLMustaviistetty60ft.Kohokuvioitu kivi4ft.€1,626.37
NOTRAX 825S0310GY Staattinen hajoava matto Harmaa 3 jalan leveys | AF4FAH 8UM78 825S0310GYHarmaaTurvallisuus viistetty10ft.Pikkukivi kohokuvioitu3ft.€158.93
NOTRAX 825R0048BY väsymystä estävä juoksija 4 x 60 jalkaa, musta, keltainen | AF4MKQ 9CHL6 825R0048BYMusta ja keltainen reunusviistetty60ft.Kohokuvioitu kivi4ft.€1,299.35
NOTRAX 825S0310BY Staattinen hajoava matto Musta / keltainen | AF6CCN 9WGP6 825S0310BYMusta / keltainenTurvallisuus viistetty10ft.Pikkukivi kohokuvioitu3ft.€158.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 825S0023BL Antifatigue matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta
€36.12 / yksikkö