NOTRAX 770C0048BU Lattiasuoja 75 jalkaa Pituus x 4 jalkaa Leveys Sininen | AF9RBM 30RJ87

NOTRAX 770C0048BU Lattian suojaus 75 jalkaa Pituus x 4 jalkaa Leveys Sininen

Varastossa
Tuote: AF9RBM Malli: 770C0048BURistiviite: 30RJ87

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,295.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian suojaus
Värisininen
reunatSuoraan
Pituus75ft.
Maton ominaisuudetLattian suojaus
Maton pintakuvioSileä laatta
MateriaaliKumi
Paksuus3 / 32 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 151.95
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4016910000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 770C0048BU Lattian suojaus 75 jalkaa Pituus x 4 jalkaa Leveys Sininen
€4,295.46 / yksikkö