NOTRAX 620S3036BY Väsymättömät kuivatusmatot Musta / keltainen 30 tuumaa x 3f | AF4WTL 9MM32

NOTRAX 620S3036BY Väsymistä estävä viemäröintimatto musta/keltainen 30 tuumaa x 3f

Varastossa
Tuote: AF4WTL Malli: 620S3036BYRistiviite: 9MM32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
Taustamateriaali0
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.18
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton rampin materiaaliVinyyli
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliPVC
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko0.875 "halkaisija
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1"
Hitsaus turvallinenEi
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3575
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaton pintakuvioTaustamateriaaliVäriMateriaaliPaksuusLeveysTyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.reunatHinta
NOTRAX 620S0035BY Väsymättömät kuivatusmatot Musta / keltainen 3 x 5 | AB3HRM 1THG3 620S0035BYViemärinreiät-Musta ja keltainen reunusPVC1"3ft.18viistetty€490.30
NOTRAX 620S0310BY Väsymyksenestoputki Musta/keltainen 3 x 10 | AB3HRN 1THG4 620S0310BYViemärinreiät-Musta ja keltainen reunusPVC1"3ft.18viistetty€823.84
NOTRAX 620S3060BL Maton väsymys kierrätetty 30 x 60 3 luiskat | AC9XHT 3LCY6 620S3060BLTimanttilevy-MustaPVC1"30 "183 ramppia€330.80
NOTRAX 620S4272BL Mat Antifatigue Kierrätetty 42 x 72 3 Ramppia | AC9XHU 3LCY7 620S4272BLTimanttilevy-MustaPVC1"3 '6 "183 ramppia€466.08
NOTRAX 620S3636BL Maton väsymys kierrätetty 36 x 36 3 luiskat | AC9XHV 3LCY8 620S3636BLTimanttilevy-MustaPVC1"3ft.184 ramppia€276.27
NOTRAX 620S3696BL Maton väsymys kierrätetty 36 x 96 3 luiskat | AC9XHW 3LCZ1 620S3696BLTimanttilevy-MustaPVC1"3ft.184 ramppia€688.42
NOTRAX 620S3096BL Matto 30 tuumaa x 96 tuumaa musta kierrätetty 3 ramppia | AD2RXL 3TTR9 620S3096BLTimanttilevy-MustaPVC1"30 "183 ramppia€496.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 620S3036BY Väsymistä estävä viemäröintimatto musta/keltainen 30 tuumaa x 3f
€217.10 / yksikkö