NOTRAX 620S3060BL Maton väsymys kierrätetty 30 x 60 3 luiskat | AC9XHT 3LCY6

NOTRAX 620S3060BL Maton Anti-Futigue Kierrätetty 30 x 60 3 Rampit

Varastossa
Tuote: AC9XHT Malli: 620S3060BLRistiviite: 3LCY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
Taustamateriaali0
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.18
reunat3 ramppia
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton rampin materiaaliVinyyli
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliPVC
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko0.875 "halkaisija
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1"
Hitsaus turvallinenEi
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.745
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaton pintakuvioTaustamateriaaliVäriMateriaaliPaksuusLeveysTyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.reunatHinta
NOTRAX 620S0035BY Väsymättömät kuivatusmatot Musta / keltainen 3 x 5 | AB3HRM 1THG3 620S0035BYViemärinreiät-Musta ja keltainen reunusPVC1"3ft.18viistetty€490.30
NOTRAX 620S0310BY Väsymyksenestoputki Musta/keltainen 3 x 10 | AB3HRN 1THG4 620S0310BYViemärinreiät-Musta ja keltainen reunusPVC1"3ft.18viistetty€823.84
NOTRAX 620S4272BL Mat Antifatigue Kierrätetty 42 x 72 3 Ramppia | AC9XHU 3LCY7 620S4272BLTimanttilevy-MustaPVC1"3 '6 "183 ramppia€466.08
NOTRAX 620S3636BL Maton väsymys kierrätetty 36 x 36 3 luiskat | AC9XHV 3LCY8 620S3636BLTimanttilevy-MustaPVC1"3ft.184 ramppia€276.27
NOTRAX 620S3696BL Maton väsymys kierrätetty 36 x 96 3 luiskat | AC9XHW 3LCZ1 620S3696BLTimanttilevy-MustaPVC1"3ft.184 ramppia€688.42
NOTRAX 620S3096BL Matto 30 tuumaa x 96 tuumaa musta kierrätetty 3 ramppia | AD2RXL 3TTR9 620S3096BLTimanttilevy-MustaPVC1"30 "183 ramppia€496.14
NOTRAX 620S0035BL Väsymisvastus tyhjennysmatto Musta 3 x 5 jalkaa | AD6YKG 4CKN4 620S0035BLViemärinreiät-MustaPVC1"3ft.18viistetty€445.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 620S3060BL Maton Anti-Futigue Kierrätetty 30 x 60 3 Rampit
€330.80 / yksikkö