Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 551F0003BL Tyynynpäällinen Naaras Musta | AD2AHR 3LY66

NOTRAX 551F0003BL Naaraspehmustejärjestelmä, musta

Varastossa
Tuote: AD2AHR Malli: 551F0003BLRistiviite: 3LY66

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton luiska
VäriMusta
Pituus3ft.
Mies NainenNainen
MateriaaliNitriilikumi
Paksuus5 / 8 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi40169100
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMies NainenPaksuusHinta
NOTRAX 551M0003BL Tyynynpäällinen Uros Musta, 3 jalkaa | AD2AHT 3LY67 551M0003BLMusta3ft.Mies5 / 8 "€36.41
NOTRAX 551F0005BL Tyynynpääsyjärjestelmä Nainen Musta AD2AHU 3LY68 551F0005BLMusta5ft.Nainen5 / 8 "€59.61
NOTRAX 551M0005BL Tyynynpääsyjärjestelmä Uros Musta, 5 jalkaa | AD2AHV 3LY69 551M0005BLMusta5ft.Mies5 / 8 "€42.22
NOTRAX 551M0003YL lattiamatto uros keltainen | AD2UKA 3UEP5 551M0003YLKeltainen3ft.Mies3 / 4 "€33.60
NOTRAX 551F0003YL Ramppi Nainen Keltainen 3 jalan pituus 2 tuuman leveys | AD2UKB 3UEP7 551F0003YLKeltainen3ft.Nainen-€33.60
NOTRAX 551M0005YL lattiamatto uros keltainen | AD2UKD 3UEP9 551M0005YLKeltainen5ft.Mies3 / 4 "€56.27
NOTRAX 551F0005YL Matoreunan ramppi Nainen Keltainen 5 jalkaa | AD2UKF 3UER2 551F0005YLKeltainen5ft.Nainen3 / 4 "€56.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 551F0003BL Naaraspehmustejärjestelmä, musta
€37.24 / yksikkö