NOTRAX 543S0035BL Väsymysmatto Musta 5 x 3 jalan viemärireiät AF8FEA 25PK62

NOTRAX 543S0035BL Antifatigue Matt musta 5 x 3 jalkaa tyhjennysreiät

Varastossa
Tuote: AF8FEA Malli: 543S0035BLRistiviite: 25PK62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.56
reunatSuoraan
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko1.125 "halkaisija
PintamateriaaliKumi
Paksuus7 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.17
Laivan korkeus (cm)23.34
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)23.34
HS-koodi4016910000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallireunatPituusLeveysHinta
NOTRAX 543S0023BL väsymismatto, musta 3 x 2 jalan viemärireiät AF8FDX 25PK58 543S0023BLviistetty3ft.2ft.€96.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 543S0035BL Antifatigue Matt musta 5 x 3 jalkaa tyhjennysreiät
€220.08 / yksikkö